オザック精工
<LH> リニアアルミハウジング
ユニット形状
ケーシング入り
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法H0(mm)
寸法H1(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法S1(mm)
寸法S2(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
寸法h(mm)
寸法t(mm)
寸法to(mm)
寸法w(mm)
軸径d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00467686
LH10
29
10
24
38
26
M5
M4
21.5±0.02
43
15±0.02
8
6.25
30.5
10
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00467704
LH12
29
10
24
39
26
M5
M4
21.5±0.02
43
15±0.02
8
6.25
30.5
12
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00467722
LH13
30.5
12
25
39
26
M5
M4
22±0.02
44
16±0.02
9
5.5
33
13
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00467747
LH16
37
12
31.5
49
34
M5
M4
25±0.02
50
19±0.02
9
7
36
16
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00467765
LH20
41
12
35
55
40
M6
M5
27±0.02
54
21±0.02
11
7
40
20
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00467783
LH25
51
18
42.5
73
50
M8
M6
38±0.02
76
26±0.02
12
11
54
25
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00467801
LH30
57
18
48.5
80
58
M8
M6
39±0.02
78
30±0.02
15
10
58
30
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00467826
LH35
65
22
54
86
58
M10
M8
46±0.02
92
34±0.02
20
11
70
35
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00467844
LH40
75
25
64
96
60
M10
M8
51±0.02
102
40±0.02
22
11
80
40
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください