NACHI(不二越)
Gロングエンドミル2枚刃
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。
深い溝や深い位置の溝加工に適しています。
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数
2
表面処理
G(TiN)コーティング
ねじれ角
標準
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
公差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06660437
SL2GE 10.0
95
45
10
10.0
0~-0.020
¥
6,470
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
06660446
SL2GE 11.0
105
55
12
11.0
0~-25
¥
7,980
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
06660455
SL2GE 12.0
105
55
12
12.0
0~-25
¥
7,980
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
06660464
SL2GE 13.0
110
55
16
13.0
0~-25
¥
10,260
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
06660473
SL2GE 14.0
110
55
16
14.0
0~-25
¥
10,260
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
06660482
SL2GE 15.0
120
65
16
15.0
0~-25
¥
11,300
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
06660491
SL2GE 16.0
120
65
16
16.0
0~-25
¥
12,600
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
06660507
SL2GE 17.0
130
65
20
17.0
0~-25
¥
15,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
06660516
SL2GE 18.0
130
65
20
18.0
0~-25
¥
15,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
06660525
SL2GE 19.0
140
75
20
19.0
0~-25
¥
18,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください