曜日別特売

Gロングエンドミル2枚刃

Gロングエンドミル2枚刃 - NACHI(不二越)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。
深い溝や深い位置の溝加工に適しています。

公差(mm)0~-25刃数2ねじれ角標準材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo表面処理G(TiN)コート内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06660534SL2GE 20.020.075201402
18,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
06660543SL2GE 21.021.075201402
22,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
06660552SL2GE 22.022.075201402
22,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
06660561SL2GE 23.023.090251602
28,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
06660577SL2GE 24.024.090251602
28,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
06660586SL2GE 25.025.090251602
28,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
06660595SL2GE 26.026.090251602
31,100
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
06660604SL2GE 27.027.090251602
36,900
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
06660613SL2GE 28.028.090251602
36,900
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
06660622SL2GE 29.029.090251602
44,400
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする