NACHI(不二越)
Gロングエンドミル2枚刃
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。
深い溝や深い位置の溝加工に適しています。
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数
2
表面処理
G(TiN)コーティング
ねじれ角
標準
内容量
1本
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
公差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06660631
SL2GE 30.0
160
90
25
30.0
0~-25
¥
44,400
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
06660647
SL2GE 31.0
190
105
32
31.0
0~-30
¥
54,100
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
06660656
SL2GE 32.0
190
105
32
32.0
0~-30
¥
54,100
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
06660665
SL2GE 33.0
190
105
32
33.0
0~-30
¥
67,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
06660674
SL2GE 34.0
190
105
32
34.0
0~-30
¥
67,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
06660683
SL2GE 35.0
190
105
32
35.0
0~-30
¥
67,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
06660692
SL2GE 36.0
190
105
32
36.0
0~-30
¥
71,200
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
06660701
SL2GE 37.0
210
125
32
37.0
0~-30
¥
79,500
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
3日以内出荷
06660717
SL2GE 38.0
210
125
32
38.0
0~-30
¥
79,500
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
3日以内出荷
06660726
SL2GE 39.0
210
125
32
39.0
0~-30
¥
93,200
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
3日以内出荷
06660735
SL2GE 40.0
210
125
32
40.0
0~-30
¥
93,200
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください