NACHI(不二越)
スーパーハードロングエンドミル2枚刃
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。
深い溝や深い位置の溝加工に適しています。
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数
2
表面処理
ノンコート
ねじれ角
標準
内容量
1本
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
公差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06655887
SL2SE 30.0
160
90
25
30
0~-0.025
¥
33,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
06655896
SL2SE 31.0
190
105
32
31.0
0~-30
¥
42,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
06655905
SL2SE 32.0
190
105
32
32
0~-0.030
¥
41,300
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
06655914
SL2SE 33.0
190
105
32
33.0
0~-30
¥
52,300
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
06655923
SL2SE 34.0
190
105
32
34.0
0~-30
¥
51,400
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
06655932
SL2SE 35.0
190
105
32
35.0
0~-30
¥
51,400
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
06655941
SL2SE 36.0
190
105
32
36.0
0~-30
¥
54,300
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
06655957
SL2SE 37.0
210
125
32
37.0
0~-30
¥
61,600
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
06655966
SL2SE 38.0
210
125
32
38
0~-0.030
¥
60,700
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
06655975
SL2SE 39.0
210
125
32
39.0
0~-30
¥
72,700
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
06655984
SL2SE 40.0
210
125
32
40.0
0~-30
¥
71,200
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください