NS(日進工具)
無限コーティングロングネックラジアスエンドミル
コーナーラジアスの採用で幅広い加工に対応します。
高精度のR精度は精密加工を実現します。
刃長l(mm)
0.3
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
0.2
表面処理
無限コーティング(TiAlN系)
コーナーR(mm)
0.05
首角γ(°)
12
加工可能硬度
~55HRCまで加工可能
ねじれ角(°)
30
首下径(Φmm)
0.18
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
有効長l1(mm)
刃径公差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06549121
MHR230R 0.2X0.05X0.5
726-8068
0.5
0/-0.01
¥
12,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06549137
MHR230R 0.2X0.05X1
726-8076
1
0~-0.01
¥
12,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください