無限コーティングロングネックラジアスエンドミル

無限コーティングロングネックラジアスエンドミル - NS(日進工具)無限コーティングロングネックラジアスエンドミル - NS(日進工具)無限コーティングロングネックラジアスエンドミル - NS(日進工具)

コーナーラジアスの採用で幅広い加工に対応します。
高精度のR精度は精密加工を実現します。

材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)50シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)0.4首角γ(°)12ねじれ角(°)30内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナーR(mm)
刃長l(mm)
有効長l1(mm)
首下長d2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35135685MHR230R 0.4X0.05RX20.050.320.37
7,700
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
35135694MHR230R 0.4X0.05RX30.050.330.37
7,700
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
35135703MHR230R 0.4X0.05RX40.050.340.37
7,700
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
06549164MHR230R 0.4X0.1X20.10.62-
7,700
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
35135721MHR230R 0.4X0.1RX30.10.330.37
7,700
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
06549173MHR230R 0.4X0.1X40.10.64-
7,700
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする