NS(日進工具)
無限コーティングロングネックラジアスエンドミル
コーナーラジアスの採用で幅広い加工に対応します。
高精度のR精度は精密加工を実現します。
材質
超微粒子超硬合金
刃数
2
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
0.7
首角γ(°)
12
ねじれ角(°)
30
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナーR(mm)
刃長l(mm)
有効長l1(mm)
首下長d2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35135877
MHR230R 0.7X0.05RX4
0.05
0.55
4
0.66
¥
6,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
35135886
MHR230R 0.7X0.05RX6
0.05
0.55
6
0.66
¥
6,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
06549225
MHR230R 0.7X0.1X4
0.1
1
4
-
¥
6,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
06549234
MHR230R 0.7X0.1X6
0.1
1
6
-
¥
6,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください