NS(日進工具)
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(4枚刃)
NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)
1.7
刃数
4
材質
超微粒子超硬合金
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
1.1
表面処理
無限コーティング(TiAlN系)
ねじれ角
30°
首角γ(°)
12
首下径d2(mm)
1.05
加工可能硬度
~55HRCまで加工可能
刃径公差(mm)
0/-0.02
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
有効長l1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06548157
MHR430 1.1X6
726-6545
50
6
¥
7,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
06548166
MHR430 1.1X10
726-6553
50
10
¥
7,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
06548175
MHR430 1.1X16
726-6561
60
16
¥
9,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください