NS(日進工具)
深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)
2.1
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
1.4
ねじれ角
30°
首角γ(°)
12
首下径d2(mm)
1.35
刃径公差(mm)
0/-0.02
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
有効長l1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06551431
NHR-2 1.4X14
50
14
¥
6,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
06551447
NHR-2 1.4X16
50
16
¥
6,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
06551395
NHR-2 1.4X6
45
6
¥
6,700
取扱い終了
06551404
NHR-2 1.4X8
45
8
¥
6,700
取扱い終了
06551413
NHR-2 1.4X10
45
10
¥
6,700
取扱い終了
06551422
NHR-2 1.4X12
45
12
¥
6,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください