無限コーティングロングネックラジアスエンドミル

無限コーティングロングネックラジアスエンドミル - NS(日進工具)無限コーティングロングネックラジアスエンドミル - NS(日進工具)無限コーティングロングネックラジアスエンドミル - NS(日進工具)無限コーティングロングネックラジアスエンドミル - NS(日進工具)

コーナーラジアスの採用で幅広い加工に対応します。
高精度のR精度は精密加工を実現します。

材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)2首角γ(°)12ねじれ角(°)30内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全20種類を絞り込む
コーナーR(mm)
刃長l(mm)
有効長l1(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
コーナーR(mm)
刃長l(mm)
有効長l1(mm)
首下長d2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06549514MHR230R 2X0.1X80.138-
6,900
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
06549523MHR230R 2X0.1X160.1316-
6,900
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
35136543MHR230R 2X0.1RX200.11.6201.94
6,900
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
06549532MHR230R 2X0.1X240.1324-
6,900
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
35136561MHR230R 2X0.2RX80.21.681.94
6,900
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
35136577MHR230R 2X0.2RX120.21.6121.94
6,900
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
35136586MHR230R 2X0.2RX160.21.6161.94
6,900
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
35136595MHR230R 2X0.2RX200.21.6201.94
6,900
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
35136604MHR230R 2X0.2RX240.21.6241.94
6,900
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
06549541MHR230R 2X0.3X80.338-
6,900
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
35136622MHR230R 2X0.3RX120.31.6121.94
6,900
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
06549557MHR230R 2X0.3X160.3316-
6,900
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
35136647MHR230R 2X0.3RX200.31.6201.94
6,900
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
06549566MHR230R 2X0.3X240.3324-
6,900
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
06549575MHR230R 2X0.5X80.538-
6,900
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
35136674MHR230R 2X0.5RX120.51.6121.94
6,900
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
06549584MHR230R 2X0.5X160.5316-
6,900
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
35136692MHR230R 2X0.5RX200.51.6201.94
6,900
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
06549593MHR230R 2X0.5X240.5324-
6,900
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
35136525MHR230R 2X0.1RX120.11.6121.94
6,900
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35136525MHR230R 2X0.1RX1268069504MHR230R 2XR0.1X12(D6)画像準備中ロングネックラジアスエンドミル MHR230RNS(日進工具)1本
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする