無限コーティングロングネックラジアスエンドミル

無限コーティングロングネックラジアスエンドミル - NS(日進工具)無限コーティングロングネックラジアスエンドミル - NS(日進工具)無限コーティングロングネックラジアスエンドミル - NS(日進工具)

コーナーラジアスの採用で幅広い加工に対応します。
高精度のR精度は精密加工を実現します。

材質超微粒子超硬合金刃数2首角γ(°)12ねじれ角(°)30内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
シャンク径d(Φmm)
コーナーR(mm)
全長L(mm)
刃長l(mm)
有効長l1(mm)
首下径d2(mm)
首下長d2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35136832MHR230R 3X0.1RX12--0.1-4.512-2.85
9,500
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
35136841MHR230R 3X0.1RX18--0.1-4.518-2.85
9,700
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
35136866MHR230R 3X0.1RX30--0.1-4.530-2.85
10,500
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
35136875MHR230R 3X0.1RX36--0.1-4.536-2.85
10,500
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
35136884MHR230R 3X0.2RX12--0.2-4.512-2.85
9,500
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
35136893MHR230R 3X0.2RX18--0.2-4.518-2.85
9,700
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
35136902MHR230R 3X0.2RX24--0.2-4.524-2.85
10,000
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
35136911MHR230R 3X0.2RX30--0.2-4.530-2.85
10,500
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
35136927MHR230R 3X0.2RX36--0.2-4.536-2.85
10,500
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
06549663MHR230R 3X0.3X12--0.3-4.512--
9,500
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
35136945MHR230R 3X0.3RX18--0.3-4.518-2.85
9,700
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
06549672MHR230R 3X0.3X24--0.3-4.524--
10,000
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
35136963MHR230R 3X0.3RX30--0.3-4.530-2.85
10,500
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
35136997MHR230R 3X0.5RX18--0.5-4.518-2.85
9,700
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
35137015MHR230R 3X0.5RX30--0.5-4.530-2.85
10,500
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
06549724MHR230R 3X1X12--1-4.512--
9,500
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
35137042MHR230R 3X1RX18--1-4.518-2.85
9,700
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
06549733MHR230R 3X1X24--1-4.524--
10,000
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
35137067MHR230R 3X1RX30--1-4.530-2.85
10,500
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
35136857MHR230R 3X0.1RX24--0.1-4.524-2.85
10,000
取扱い終了
代替品有
06549681MHR230R 3X0.3X36--0.3-4.536--
10,500
取扱い終了
代替品有
06549715MHR230R 3X0.5X36--0.5-4.536--
10,500
取扱い終了
代替品有
06549742MHR230R 3X1X36--1-4.536--
10,500
取扱い終了
代替品有
06549697MHR230R 3×0.5×12360.5504.5122.85-
8,600
取扱い終了
06549706MHR230R 3×0.5×24360.5704.5242.85-
9,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35136857MHR230R 3X0.1RX2448982053MHR230R 3XR0.1X24MHR230R 3X0.1RX24 ロングネックラジアスエンドミル MHR230R NS(日進工具) 48982053ロングネックラジアスエンドミル MHR230RNS(日進工具)1本
6,398
税込7,038
注文コードが変更になりました
06549681MHR230R 3X0.3X3648982175MHR230R 3XR0.3X36MHR230R 3X0.3X36 ロングネックラジアスエンドミル MHR230R NS(日進工具) 48982175ロングネックラジアスエンドミル MHR230RNS(日進工具)1本
6,698
税込7,368
注文コードが変更になりました
06549715MHR230R 3X0.5X3648982227MHR230R 3XR0.5X36MHR230R 3X0.5X36 ロングネックラジアスエンドミル MHR230R NS(日進工具) 48982227ロングネックラジアスエンドミル MHR230RNS(日進工具)1本
6,698
税込7,368
注文コードが変更になりました
06549742MHR230R 3X1X3648982272MHR230R 3XR1X36MHR230R 3X1X36 ロングネックラジアスエンドミル MHR230R NS(日進工具) 48982272ロングネックラジアスエンドミル MHR230RNS(日進工具)1本
6,698
税込7,368
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする