無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(4枚刃)

無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(4枚刃) - NS(日進工具)

NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。

刃数4材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°首角γ(°)12加工可能硬度~55HRCまで加工可能内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
刃長l(mm)
全長L(mm)
シャンク径d(Φmm)
有効長l1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06549103MHR430 10X60-15--60
23,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
06548893MHR430 4×124650612
6,300
取扱い終了
代替品有
06548902MHR430 4×164660616
6,300
取扱い終了
代替品有
06548911MHR430 4×204660620
6,300
取扱い終了
代替品有
06548927MHR430 4×254670625
6,300
取扱い終了
代替品有
06548936MHR430 4×304670630
6,300
取扱い終了
代替品有
06548945MHR430 4×354680635
6,300
取扱い終了
代替品有
06548954MHR430 4×404690640
8,000
取扱い終了
代替品有
06548963MHR430 4×454690645
9,600
取扱い終了
代替品有
06548972MHR430 4×5046100650
12,100
取扱い終了
代替品有
06548981MHR430 5×1657.560616
8,000
取扱い終了
代替品有
06548997MHR430 5×2557.570625
8,000
取扱い終了
代替品有
06549006MHR430 5×3557.580635
8,000
取扱い終了
代替品有
06549015MHR430 5×5057.5110650
12,100
取扱い終了
代替品有
06549024MHR430 6×206980620
8,000
取扱い終了
代替品有
06549033MHR430 6×306990630
8,000
取扱い終了
代替品有
06549042MHR430 6×4069100640
9,600
取扱い終了
代替品有
06549051MHR430 6×5069110650
12,100
取扱い終了
代替品有
06549067MHR430 8×30812100830
12,700
取扱い終了
代替品有
06549076MHR430 8×50812120850
15,800
取扱い終了
代替品有
06549085MHR430 8×60812130860
16,900
取扱い終了
代替品有
06549094MHR430 10X40-15--40
16,600
取扱い終了
代替品有
06549112MHR430 10X80-15--80
25,600
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06548893MHR430 4×1248986226MHR430 4X12MHR430 4×12 無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(4枚刃)-MHR430 NS(日進工具) 48986226無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(4枚刃)-MHR430NS(日進工具)1本
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
06548902MHR430 4×1648986235MHR430 4X16MHR430 4×16 無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(4枚刃)-MHR430 NS(日進工具) 48986235無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(4枚刃)-MHR430NS(日進工具)1本
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
06548911MHR430 4×2048986244MHR430 4X20MHR430 4×20 無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(4枚刃)-MHR430 NS(日進工具) 48986244無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(4枚刃)-MHR430NS(日進工具)1本
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
06548927MHR430 4×2548986253MHR430 4X25MHR430 4×25 無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(4枚刃)-MHR430 NS(日進工具) 48986253無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(4枚刃)-MHR430NS(日進工具)1本
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
06548936MHR430 4×3048986262MHR430 4X30MHR430 4×30 無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(4枚刃)-MHR430 NS(日進工具) 48986262無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(4枚刃)-MHR430NS(日進工具)1本
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
06548945MHR430 4×3548986271MHR430 4X35MHR430 4×35 無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(4枚刃)-MHR430 NS(日進工具) 48986271無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(4枚刃)-MHR430NS(日進工具)1本
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
06548954MHR430 4×4048986287MHR430 4X40MHR430 4×40 無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(4枚刃)-MHR430 NS(日進工具) 48986287無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(4枚刃)-MHR430NS(日進工具)1本
5,298
税込5,828
注文コードが変更になりました
06548963MHR430 4×4548986296MHR430 4X45MHR430 4×45 無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(4枚刃)-MHR430 NS(日進工具) 48986296無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(4枚刃)-MHR430NS(日進工具)1本
6,398
税込7,038
注文コードが変更になりました
06548972MHR430 4×5048986305MHR430 4X50MHR430 4×50 無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(4枚刃)-MHR430 NS(日進工具) 48986305無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(4枚刃)-MHR430NS(日進工具)1本
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました
06548981MHR430 5×1648986314MHR430 5X16MHR430 5×16 無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(4枚刃)-MHR430 NS(日進工具) 48986314無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(4枚刃)-MHR430NS(日進工具)1本
5,298
税込5,828
注文コードが変更になりました
06548997MHR430 5×2548986323MHR430 5X25MHR430 5×25 無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(4枚刃)-MHR430 NS(日進工具) 48986323無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(4枚刃)-MHR430NS(日進工具)1本
5,298
税込5,828
注文コードが変更になりました
06549006MHR430 5×3548986332MHR430 5X35MHR430 5×35 無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(4枚刃)-MHR430 NS(日進工具) 48986332無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(4枚刃)-MHR430NS(日進工具)1本
5,298
税込5,828
注文コードが変更になりました
06549015MHR430 5×5048986341MHR430 5X50MHR430 5×50 無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(4枚刃)-MHR430 NS(日進工具) 48986341無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(4枚刃)-MHR430NS(日進工具)1本
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました
06549024MHR430 6×2048986357MHR430 6X20MHR430 6×20 無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(4枚刃)-MHR430 NS(日進工具) 48986357無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(4枚刃)-MHR430NS(日進工具)1本
5,298
税込5,828
注文コードが変更になりました
06549033MHR430 6×3048986366MHR430 6X30MHR430 6×30 無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(4枚刃)-MHR430 NS(日進工具) 48986366無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(4枚刃)-MHR430NS(日進工具)1本
5,298
税込5,828
注文コードが変更になりました
06549042MHR430 6×4048986375MHR430 6X40MHR430 6×40 無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(4枚刃)-MHR430 NS(日進工具) 48986375無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(4枚刃)-MHR430NS(日進工具)1本
6,398
税込7,038
注文コードが変更になりました
06549051MHR430 6×5048986384MHR430 6X50MHR430 6×50 無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(4枚刃)-MHR430 NS(日進工具) 48986384無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(4枚刃)-MHR430NS(日進工具)1本
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました
06549067MHR430 8×3048986393MHR430 8X30MHR430 8×30 無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(4枚刃)-MHR430 NS(日進工具) 48986393無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(4枚刃)-MHR430NS(日進工具)1本
8,998
税込9,898
注文コードが変更になりました
06549076MHR430 8×5048986402MHR430 8X50MHR430 8×50 無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(4枚刃)-MHR430 NS(日進工具) 48986402無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(4枚刃)-MHR430NS(日進工具)1本
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました
06549085MHR430 8×6048986411MHR430 8X60MHR430 8×60 無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(4枚刃)-MHR430 NS(日進工具) 48986411無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(4枚刃)-MHR430NS(日進工具)1本
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
06549094MHR430 10X4048985894MHR430 10X40MHR430 10X40 無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(4枚刃)-MHR430 NS(日進工具) 48985894無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(4枚刃)-MHR430NS(日進工具)1本
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
06549112MHR430 10X8048985912MHR430 10X80MHR430 10X80 無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(4枚刃)-MHR430 NS(日進工具) 48985912無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(4枚刃)-MHR430NS(日進工具)1本
16,980
欠品中
税込18,678
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする