無限コーティングロングネックラジアスエンドミル

無限コーティングロングネックラジアスエンドミル - NS(日進工具)無限コーティングロングネックラジアスエンドミル - NS(日進工具)無限コーティングロングネックラジアスエンドミル - NS(日進工具)

コーナーラジアスの採用で幅広い加工に対応します。
高精度のR精度は精密加工を実現します。

材質超微粒子超硬合金刃数2首角γ(°)12ねじれ角(°)30内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
シャンク径d(Φmm)
コーナーR(mm)
全長L(mm)
刃長l(mm)
有効長l1(mm)
首下径d2(mm)
首下長d2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35137085MHR230R 4X0.1RX16--0.1-616-3.8
9,500
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
35137094MHR230R 4X0.1RX24--0.1-624-3.8
9,500
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
35137112MHR230R 4X0.1RX48--0.1-648-3.8
15,100
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
35137137MHR230R 4X0.2RX24--0.2-624-3.8
9,500
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
35137155MHR230R 4X0.2RX48--0.2-648-3.8
15,100
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
06549751MHR230R 4X0.3X16--0.3-616--
9,500
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
35137173MHR230R 4X0.3RX24--0.3-624-3.8
9,500
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
06549767MHR230R 4X0.3X32--0.3-632--
9,500
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
06549776MHR230R 4X0.3X48--0.3-648--
15,100
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
06549785MHR230R 4X0.5X16--0.5-616--
9,500
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
35137216MHR230R 4X0.5RX24--0.5-624-3.8
9,500
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
06549803MHR230R 4X0.5X48--0.5-648--
15,100
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
06549821MHR230R 4X1X32--1-632--
9,500
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
06549837MHR230R 4X1X48--1-648--
15,100
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
35137121MHR230R 4X0.2RX16--0.2-616-3.8
9,500
取扱い終了
代替品有
35137146MHR230R 4X0.2RX32--0.2-632-3.8
9,500
取扱い終了
代替品有
06549812MHR230R 4X1X16--1-616--
9,500
取扱い終了
代替品有
35137252MHR230R 4X1RX24--1-624-3.8
9,500
取扱い終了
代替品有
35137103MHR230R 4X0.1RX32460.170632-3.8
8,600
取扱い終了
06549794MHR230R 4×0.5×32460.5706323.8-
8,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35137121MHR230R 4X0.2RX1648982324MHR230R 4XR0.2X16MHR230R 4X0.2RX16 ロングネックラジアスエンドミル MHR230R NS(日進工具) 48982324ロングネックラジアスエンドミル MHR230RNS(日進工具)1本
5,798
税込6,378
注文コードが変更になりました
35137146MHR230R 4X0.2RX3248982342MHR230R 4XR0.2X32MHR230R 4X0.2RX32 ロングネックラジアスエンドミル MHR230R NS(日進工具) 48982342ロングネックラジアスエンドミル MHR230RNS(日進工具)1本
5,798
税込6,378
注文コードが変更になりました
06549812MHR230R 4X1X1648982446MHR230R 4XR1X16MHR230R 4X1X16 ロングネックラジアスエンドミル MHR230R NS(日進工具) 48982446ロングネックラジアスエンドミル MHR230RNS(日進工具)1本
5,798
税込6,378
注文コードが変更になりました
35137252MHR230R 4X1RX2448982455MHR230R 4XR1X24MHR230R 4X1RX24 ロングネックラジアスエンドミル MHR230R NS(日進工具) 48982455ロングネックラジアスエンドミル MHR230RNS(日進工具)1本
5,798
税込6,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする