NS(日進工具)
無限コーティングロングネックラジアスエンドミル
コーナーラジアスの採用で幅広い加工に対応します。
高精度のR精度は精密加工を実現します。
材質
超微粒子超硬合金
刃数
2
首角γ(°)
12
ねじれ角(°)
30
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
シャンク径d(Φmm)
コーナーR(mm)
全長L(mm)
刃長l(mm)
有効長l1(mm)
首下長d2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35137286
MHR230R 5X0.1RX20
-
-
0.1
-
7.5
20
4.8
¥
12,000
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
35137295
MHR230R 5X0.1RX40
-
-
0.1
-
7.5
40
4.8
¥
15,100
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
35137304
MHR230R 5X0.2RX20
-
-
0.2
-
7.5
20
4.8
¥
12,000
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
06549846
MHR230R 5X0.3X20
-
-
0.3
-
7.5
20
-
¥
12,000
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
06549855
MHR230R 5X0.3X40
-
-
0.3
-
7.5
40
-
¥
15,100
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
06549864
MHR230R 5X0.5X20
-
-
0.5
-
7.5
20
-
¥
12,000
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
06549873
MHR230R 5X0.5X40
-
-
0.5
-
7.5
40
-
¥
15,100
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
06549882
MHR230R 5X1X20
-
-
1
-
7.5
20
-
¥
12,000
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
06549891
MHR230R 5X1X40
-
-
1
-
7.5
40
-
¥
15,100
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
35137313
MHR230R 5X0.2RX40
5
6
0.2
90
7.5
40
4.8
¥
13,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください