曜日別特売

無限コーティング ショートボールエンドミル

無限コーティング ショートボールエンドミル - NS(日進工具)

高剛性設計でビビリのない高速加工ができます。

刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°加工可能硬度~55HRCまで加工可能内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
首角γ(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06557941MSB230S 0.1500.240.29
10,000
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
06557957MSB230S 0.15500.340.39
8,200
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
06557966MSB230S 0.2500.440.49
6,100
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
06557975MSB230S 0.25500.540.59
5,800
3,498
3,848(税込)
翌々日出荷
06557984MSB230S 0.3500.640.69
5,800
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
06557993MSB230S 0.35500.740.79
6,200
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
06558002MSB230S 0.4500.840.89
5,500
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
06558011MSB230S 0.45500.940.99
6,200
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
06558027MSB230S 0.5501419
5,100
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
06558036MSB230S 0.6501.241.29
6,000
3,498
3,848(税込)
翌々日出荷
06558045MSB230S 0.7501.441.49
6,000
3,498
3,848(税込)
翌々日出荷
06558054MSB230S 0.75501.541.59
6,000
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
06558063MSB230S 0.8501.641.69
6,000
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
06558072MSB230S 0.9501.841.89
6,200
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
06558081MSB230S 1602429
4,500
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
06558097MSB230S 1.25602.542.59
6,800
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
06558106MSB230S 1.5603439
6,000
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
06558115MSB230S 1.75603.543.59
7,700
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
06558124MSB230S 2604649
5,500
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
06558133MSB230S 2.5705659
6,400
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
06558142MSB230S 380666-
6,800
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
06558151MSB230S 490888-
10,600
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
06558167MSB230S 5100101010-
13,500
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
06558176MSB230S 6110121212-
20,900
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする