台形ランナーエンドミル

台形ランナーエンドミル - NS(日進工具)

金型ランナー専用エンドミルとして設計されています。
刃長が短く剛性があります。

刃数2材質超微粒子超硬合金ねじれ角30°R公差(mm)0.2内容量1本
全32種類を絞り込む
先端径D(mm)
刃長l(mm)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
先端径D(mm)
刃長l(mm)
全長L(mm)
シャンク径d(Φmm)
片角θ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06572763NER-2 2.5X7°2.56--7度
12,300
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
06572842NER-2 2.5X10°2.56--10度
15,100
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
06572754NER-2 2X7°25--7度
12,300
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
06572833NER-2 2X10°25--10度
12,900
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
06573025NER-2 3.5X15°3.57--15度
27,700
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
06573016NER-2 3X15°37--15度
19,100
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
06572797NER-2 4X7°48--7度
14,000
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
06572876NER-2 4X10°48--10度
24,200
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
06572955NER-2 4X12°48--12度
25,600
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
06572815NER-2 5X7°510--7度
24,200
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
06572824NER-2 6X7°612--7度
32,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
06572921NER-2 2.5X12°2.56--12度
15,700
取扱い終了
06573007NER-2 2.5×15°2.56--15度
15,100
取扱い終了
06572912NER-2 2X12°25--12度
14,300
取扱い終了
06572991NER-2 2×15°25--15度
15,100
取扱い終了
06572781NER-2 3.5X7°3.57--7度
14,000
取扱い終了
06572867NER-2 3.5X10°3.57--10度
16,500
取扱い終了
06572946NER-2 3.5X12°3.57--12度
25,600
取扱い終了
06572851NER-2 3X10°37--10度
15,100
取扱い終了
06572937NER-2 3X12°37--12度
15,700
取扱い終了
06572772NER-2 3×7°37--7度
13,800
取扱い終了
06572806NER-2 4.5X7°4.59--7度
23,400
取扱い終了
06572885NER-2 4.5X10°4.59--10度
24,200
取扱い終了
06573043NER-2 4.5X15°4.59--15度
39,300
取扱い終了
06573034NER-2 4×15°4860815度
22,900
取扱い終了
06572894NER-2 5X10°510--10度
34,200
取扱い終了
06572973NER-2 5X12°510--12度
37,100
取扱い終了
06573052NER-2 5X15°510--15度
39,300
取扱い終了
06572903NER-2 6×10°612--10度
37,400
取扱い終了
06572982NER-2 6×12°612--12度
33,400
取扱い終了
06573061NER-2 6×15°612--15度
47,100
取扱い終了
06572964NER-2 45×12°459--12度
24,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする