NS(日進工具)
テーパーエンドミル
片角交差±5°の高精度です。
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
35
刃長(mm)
2
シャンク径(Φmm)
3
小径(Φmm)
0.5
ねじれ角
30°
R公差(mm)
0.2
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
大径(Φmm)
首角γ(°)
片角θ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06573086
NTE-2 0.5X1°
0.57
8
1度
¥
12,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
06573095
NTE-2 0.5X1°30'
0.6
830
1度30分
¥
12,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
06573104
NTE-2 0.5X2°
0.54
9
2度
¥
12,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
06573113
NTE-2 0.5X2°30'
0.67
930
2度30分
¥
12,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
06573122
NTE-2 0.5X3°
0.71
10
3度
¥
12,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
06573077
NTE-2 0.5X30'
0.53
730
30分
¥
12,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください