NS(日進工具)
テーパーエンドミル
片角交差±5°の高精度です。
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
35
刃長(mm)
2
シャンク径(Φmm)
3
小径(Φmm)
0.6
ねじれ角
30°
R公差(mm)
0.2
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
大径(Φmm)
首角γ(°)
片角θ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06573147
NTE-2 0.6X1°
0.67
8
1度
¥
12,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
06573156
NTE-2 0.6X1°30'
0.7
830
1度30分
¥
12,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
06573165
NTE-2 0.6X2°
0.74
9
2度
¥
12,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
06573174
NTE-2 0.6X2°30'
0.78
930
2度30分
¥
12,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
06573183
NTE-2 0.6X3°
0.81
10
3度
¥
12,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
06573131
NTE-2 0.6X30'
0.63
730
30分
¥
12,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください