NS(日進工具)
テーパーエンドミル
片角交差±5°の高精度です。
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
35
刃長(mm)
3
シャンク径(Φmm)
3
小径(Φmm)
0.8
ねじれ角
30°
R公差(mm)
0.2
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
大径(Φmm)
首角γ(°)
片角θ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06573262
NTE-2 0.8X1°
0.9
8
1度
¥
11,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
06573271
NTE-2 0.8X1°30'
0.96
830
1度30分
¥
11,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
06573287
NTE-2 0.8X2°
1.01
9
2度
¥
11,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
06573296
NTE-2 0.8X2°30'
1.06
930
2度30分
¥
11,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
06573305
NTE-2 0.8X3°
1.11
10
3度
¥
11,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
06573253
NTE-2 0.8X30'
0.85
730
30分
¥
11,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください