曜日別特売

テーパーエンドミル

テーパーエンドミル - NS(日進工具)

片角交差±5°の高精度です。
剛性のある4枚刃でテーパー加工精度抜群です。

刃数4材質超微粒子超硬合金ねじれ角30°首角γ(°)-R公差(mm)0.2内容量1本
全7種類を絞り込む
片角θ
7種類すべて表示中
注文コード
品番
先端径D(mm)
刃長l(mm)
全長L(mm)
シャンク径d(Φmm)
片角θ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06574242NTE-4 8X1°30'----1度30分
21,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
06574267NTE-4 8X2°30'----2度30分
25,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
06574233NTE-4 8×1°----1度
20,400
取扱い終了
06574251NTE-4 8×2°----2度
22,900
取扱い終了
06574276NTE-4 8×3°82570103度
27,100
取扱い終了
06574285NTE-4 8×5°----5度
48,300
取扱い終了
06574224NTE-4 8×30′----30分
19,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする