NS(日進工具)
テーパーロング刃エンドミル
片角交差±5°の高精度です。
ロング刃ながら4枚刃で高い剛性です。
刃数
4
材質
超微粒子超硬合金
刃長(mm)
25
小径(Φmm)
4
ねじれ角
40°
R公差(mm)
0.2
内容量
1本
全7種類を絞り込む
全長(mm)
60
65
シャンク径(Φmm)
6
8
大径(Φmm)
選択してください
4.44
4.88
5.31
5.75
6.19
6.62
8.38
片角θ
選択してください
1度
1度30分
2度
2度30分
3度
5度
30分
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
大径(Φmm)
首角γ(°)
片角θ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06574452
NTEL-4 4X1°30'
60
6
5.31
9
1度30分
¥
16,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
06574495
NTEL-4 4X5°
65
8
8.38
-
5度
¥
23,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
06574434
NTEL-4 4X30'
60
6
4.44
9
30分
¥
16,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
06574477
NTEL-4 4X2°30'
60
6
6.19
-
2度30分
¥
19,200
取扱い終了
06574443
NTEL-4 4×1°
60
6
4.88
9
1度
¥
16,500
取扱い終了
06574461
NTEL-4 4×2°
60
6
5.75
-
2度
¥
16,500
取扱い終了
06574486
NTEL-4 4×3°
60
8
6.62
9
3度
¥
22,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください