NS(日進工具)
テーパーロング刃エンドミル
片角交差±5°の高精度です。
ロング刃ながら4枚刃で高い剛性です。
刃数
4
材質
超微粒子超硬合金
刃長(mm)
35
小径(Φmm)
6
ねじれ角
40°
R公差(mm)
0.2
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
大径(Φmm)
首角γ(°)
片角θ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06574583
NTEL-4 6X1°
70
8
7.22
730
1度
¥
23,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
06574601
NTEL-4 6X2°
80
8
8.44
-
2度
¥
28,600
取扱い終了
06574617
NTEL-4 6X2°30'
85
10
9.05
730
2度30分
¥
34,100
取扱い終了
06574592
NTEL-4 6×1°30′
70
8
7.83
-
1度30分
¥
21,600
取扱い終了
06574626
NTEL-4 6×3°
85
10
9.67
-
3度
¥
34,100
取扱い終了
06574574
NTEL-4 6×30′
70
8
6.61
730
30分
¥
21,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください