無限コーティング 深リブ用テーパーエンドミル

無限コーティング 深リブ用テーパーエンドミル - NS(日進工具)

日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。

刃数4材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)4表面処理無限コーティング(TiAlN系)小径(Φmm)1ねじれ角25°首角γ(°)15R公差(mm)0/-0.04内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全23種類を絞り込む
全長(mm)
刃長(mm)
大径(Φmm)
片角θ
23種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
大径(Φmm)
片角θ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06570934MRT425 1X1°30'X64561.311度30分
8,200
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
06570986MRT425 1X1°30'X84581.421度30分
8,200
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
06571031MRT425 1X1°30'X1045101.521度30分
8,200
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
06571083MRT425 1X1°30'X1250121.631度30分
8,400
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
06571117MRT425 1X1°30'X1655161.841度30分
8,400
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
06570925MRT425 1X1°X64561.211度
8,200
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
06570977MRT425 1X1°X84581.251度
8,200
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
06571022MRT425 1X1°X1045101.351度
8,200
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
06571074MRT425 1X1°X1250121.421度
8,400
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
06571101MRT425 1X1°X1655161.561度
8,400
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
06570943MRT425 1X2°X64561.422度
8,200
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
06570995MRT425 1X2°X84581.562度
8,200
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
06571047MRT425 1X2°X1045101.72度
8,200
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
06571092MRT425 1X2°X1250121.842度
8,400
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
06571126MRT425 1X2°X1655162.122度
8,400
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
06570907MRT425 1X15'X64561.0515分
8,200
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
06570952MRT425 1X15'X84581.0715分
8,200
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
06571004MRT425 1X15'X1045101.0915分
8,200
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
06571056MRT425 1X15'X1250121.115分
8,400
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
06570916MRT425 1X30'X64561.130分
8,200
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
06570961MRT425 1X30'X84581.1430分
8,200
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
06571013MRT425 1X30'X1045101.1730分
8,200
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
06571065MRT425 1X30'X1250121.2130分
8,400
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする