曜日別特売

無限コーティング 深リブ用テーパーエンドミル

無限コーティング 深リブ用テーパーエンドミル - NS(日進工具)

日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。

刃数4材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)4表面処理無限コーティング(TiAlN系)小径(Φmm)1.6ねじれ角25°首角γ(°)15R公差(mm)0/-0.04内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全16種類を絞り込む
全長(mm)
刃長(mm)
大径(Φmm)
片角θ
16種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
大径(Φmm)
片角θ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06571792MRT425 1.6X1°30'X84582.021度30分
11,400
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
06571835MRT425 1.6X1°30'X1250122.231度30分
12,400
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
06571871MRT425 1.6X1°30'X1655162.441度30分
12,400
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
06571914MRT425 1.6X1°30'X2055202.651度30分
12,400
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
06571783MRT425 1.6X1°X84581.881度
11,400
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
06571826MRT425 1.6X1°X1250122.021度
12,400
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
06571862MRT425 1.6X1°X1655162.161度
12,400
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
06571905MRT425 1.6X1°X2055202.31度
12,400
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
06571801MRT425 1.6X2°X84582.162度
11,400
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
06571844MRT425 1.6X2°X1250122.442度
12,400
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
06571887MRT425 1.6X2°X1655162.722度
12,400
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
06571923MRT425 1.6X2°X20552032度
12,400
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
06571774MRT425 1.6X30'X84581.7430分
11,400
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
06571817MRT425 1.6X30'X1250121.8130分
12,400
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
06571853MRT425 1.6X30'X1655161.8830分
12,400
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
06571896MRT425 1.6X30'X2055201.9530分
12,400
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする