NS(日進工具)
無限コーティングテーパーエンドミル
無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
45
刃長(mm)
2
シャンク径(Φmm)
4
表面処理
無限コーティング(TiAlN系)
小径(Φmm)
0.5
ねじれ角
30°
R公差(mm)
0.2
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全12種類を絞り込む
片角θ
選択してください
1度
1度30分
2度
3度
4度
5度
6度
7度
10度
15度
20度
30分
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
大径(Φmm)
首角γ(°)
片角θ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06568633
MTE230 0.5X1°
0.57
9
1度
¥
11,300
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
06568642
MTE230 0.5X1°30'
0.6
9
1度30分
¥
11,300
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
06568651
MTE230 0.5X2°
0.64
9
2度
¥
11,300
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
06568667
MTE230 0.5X3°
0.71
9
3度
¥
11,300
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
06568676
MTE230 0.5X4°
0.78
9
4度
¥
12,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
06568685
MTE230 0.5X5°
0.85
9
5度
¥
13,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
06568694
MTE230 0.5X6°
0.92
9
6度
¥
14,200
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
06568703
MTE230 0.5X7°
0.99
9
7度
¥
15,100
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
06568712
MTE230 0.5X10°
1.21
-
10度
¥
16,100
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
06568721
MTE230 0.5X15°
1.57
15
15度
¥
17,200
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
06568737
MTE230 0.5X20°
1.96
15
20度
¥
18,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
06568624
MTE230 0.5X30'
0.53
9
30分
¥
11,300
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください