無限コーティングテーパーエンドミル

無限コーティングテーパーエンドミル - NS(日進工具)

無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。

刃数2材質超微粒子超硬合金全長(mm)45刃長(mm)2シャンク径(Φmm)4表面処理無限コーティング(TiAlN系)小径(Φmm)0.7ねじれ角30°R公差(mm)0.2内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全12種類を絞り込む
片角θ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
大径(Φmm)
首角γ(°)
片角θ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06568877MTE230 0.7X1°0.7791度
12,900
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
06568886MTE230 0.7X1°30'0.891度30分
12,900
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
06568895MTE230 0.7X2°0.8492度
12,900
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
06568904MTE230 0.7X3°0.9193度
12,900
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
06568913MTE230 0.7X4°0.9894度
14,100
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
06568922MTE230 0.7X5°1.0595度
15,200
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
06568931MTE230 0.7X6°1.1296度
16,400
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
06568947MTE230 0.7X7°1.1997度
17,500
10,398
11,438(税込)
翌々日出荷
06568956MTE230 0.7X10°1.41-10度
18,700
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
06568965MTE230 0.7X15°1.771515度
19,800
11,880
13,068(税込)
翌々日出荷
06568974MTE230 0.7X20°2.161520度
21,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
06568861MTE230 0.7X30'0.73930分
12,900
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする