無限コーティングテーパーエンドミル

無限コーティングテーパーエンドミル - NS(日進工具)

無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。

刃数2材質超微粒子超硬合金全長(mm)45刃長(mm)3シャンク径(Φmm)4表面処理無限コーティング(TiAlN系)小径(Φmm)0.8ねじれ角30°R公差(mm)0.2内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全12種類を絞り込む
片角θ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
大径(Φmm)
首角γ(°)
片角θ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06568992MTE230 0.8X1°0.991度
10,600
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
06569001MTE230 0.8X1°30'0.9691度30分
10,600
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
06569017MTE230 0.8X2°1.0192度
10,600
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
06569026MTE230 0.8X3°1.1193度
10,600
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
06569035MTE230 0.8X4°1.2194度
11,600
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
06569044MTE230 0.8X5°1.3295度
12,500
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
06569053MTE230 0.8X6°1.4396度
13,400
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
06569062MTE230 0.8X7°1.5497度
14,400
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
06569071MTE230 0.8X10°1.86-10度
15,300
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
06569087MTE230 0.8X15°2.411515度
16,300
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
06569096MTE230 0.8X20°2.98-20度
17,200
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
06568983MTE230 0.8X30'0.85930分
10,600
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする