NS(日進工具)
無限コーティングテーパーエンドミル
無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
刃長(mm)
10
表面処理
無限コーティング(TiAlN系)
小径(Φmm)
3
ねじれ角
30°
R公差(mm)
0.2
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
大径(Φmm)
首角γ(°)
片角θ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06569717
MTE230 3X1°
50
6
3.35
9
1度
¥
9,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
06569726
MTE230 3X1°30'
50
6
3.52
9
1度30分
¥
9,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
06569735
MTE230 3X2°
50
6
3.69
9
2度
¥
9,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
06569744
MTE230 3X3°
50
6
4.05
9
3度
¥
9,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
06569753
MTE230 3X4°
50
6
4.4
9
4度
¥
9,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
06569762
MTE230 3X5°
50
6
4.75
9
5度
¥
10,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
06569771
MTE230 3X6°
50
6
5.1
-
6度
¥
13,500
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
06569787
MTE230 3X7°
50
6
5.46
-
7度
¥
18,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
06569796
MTE230 3X10°
50
6
6.53
-
10度
¥
22,900
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
06569805
MTE230 3X15°
60
8
8.36
-
15度
¥
26,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
06569814
MTE230 3X20°
70
10
10.3
-
20度
¥
29,800
¥
17,880
¥
19,668
(税込)
翌々日出荷
06569701
MTE230 3X30'
50
6
3.17
9
30分
¥
9,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください