無限コーティングテーパーエンドミル

無限コーティングテーパーエンドミル - NS(日進工具)

無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。

刃数2材質超微粒子超硬合金刃長(mm)20表面処理無限コーティング(TiAlN系)小径(Φmm)5ねじれ角30°R公差(mm)0.2内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全12種類を絞り込む
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
大径(Φmm)
片角θ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
大径(Φmm)
首角γ(°)
片角θ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06569954MTE230 5X1°5565.791度
13,200
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
06569963MTE230 5X1°30'5566.04-1度30分
15,700
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
06569972MTE230 5X2°5566.39-2度
15,700
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
06569981MTE230 5X3°5567.1-3度
16,400
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
06569997MTE230 5X4°6067.8-4度
18,200
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
06570006MTE230 5X5°6088.5-5度
24,200
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
06570015MTE230 5X6°6089.2-6度
27,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
06570024MTE230 5X7°70109.91-7度
30,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
06570033MTE230 5X10°801212.05-10度
36,300
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
06570042MTE230 5X15°901615.72-15度
48,400
29,980
32,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
06570051MTE230 5X20°1002019.56-20度
54,500
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
06569945MTE230 5X30'5565.34930分
13,200
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする