NS(日進工具)
無限コーティングテーパーエンドミル
無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
刃長(mm)
25
表面処理
無限コーティング(TiAlN系)
小径(Φmm)
8
ねじれ角
30°
首角γ(°)
-
R公差(mm)
0.2
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全6種類を絞り込む
全長(mm)
7
65
90
シャンク径(Φmm)
8
10
12
大径(Φmm)
選択してください
8.44
8.87
9.31
9.74
10.62
12.37
片角θ
選択してください
1度
1度30分
2度
3度
5度
30分
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
大径(Φmm)
片角θ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06570191
MTE230 8X1°
65
8
8.87
1度
¥
23,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
06570207
MTE230 8X1°30'
65
8
9.31
1度30分
¥
24,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
06570216
MTE230 8X2°
65
8
9.74
2度
¥
26,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
06570225
MTE230 8X3°
7
10
10.62
3度
¥
30,300
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
06570234
MTE230 8X5°
90
12
12.37
5度
¥
48,400
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
06570182
MTE230 8X30'
65
8
8.44
30分
¥
23,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください