NS(日進工具)
銅電極・アルミ・プラ用ボールエンドミル - DB
非常にシャープな刃先を持ち、非鉄加工に抜群の性能を発揮します。
刃数
2
材質
極超微粒子超硬合金
ねじれ角
25°
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
刃長l(mm)
全長L(mm)
シャンク径d(Φmm)
R公差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06579946
DB 1.25
-
-
-
-
±0.01
¥
8,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
06579964
DB 1.75
-
-
-
-
±0.01
¥
9,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
06579982
DB 2.5
-
-
-
-
±0.01
¥
10,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
06579912
DB 0.5
-
-
-
-
±0.01
¥
7,800
取扱い終了
06579921
DB 0.75
-
-
-
-
±0.01
¥
7,800
取扱い終了
06579937
DB 1
-
-
-
-
±0.01
¥
8,100
取扱い終了
06579955
DB 1.5
-
-
-
-
±0.01
¥
9,400
取扱い終了
06579973
DB 2
-
-
-
-
±0.01
¥
9,400
取扱い終了
06579991
DB 3
-
-
-
-
±0.01
¥
11,700
取扱い終了
06580007
DB 4
8
16
90
8
±0.02
¥
14,600
取扱い終了
06580016
DB 5
10
20
100
10
±0.02
¥
17,800
取扱い終了
06580025
DB 6
12
24
110
12
±0.02
¥
27,200
取扱い終了
06580034
DB 8
16
32
150
16
±0.02
¥
60,900
取扱い終了
06580043
DB 10
20
40
170
20
±0.02
¥
94,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください