NS(日進工具)
無限コーティング2枚刃ラジアスエンドミル - MSRS230
ストレートとコーナーR加工が同時にできます。
刃長を短くし、高速加工に最適です。
刃長l(mm)
5
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
2.5
表面処理
無限コーティング(TiAlN系)
ねじれ角
30°
首角γ(°)
9
加工可能硬度
~55HRCまで加工可能
コーナー形状
ラジアス
R公差(mm)
±0.01
刃径公差(mm)
0~-0.02
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナーR(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06577961
MSRS230 2.5 X 0.1
728-8140
0.1
¥
7,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
06577977
MSRS230 2.5 X 0.2
728-8158
0.2
¥
7,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
06577986
MSRS230 2.5 X 0.3
728-8166
0.3
¥
8,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
06577995
MSRS230 2.5 X 0.5
728-8174
0.5
¥
8,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください