無限コーティング2枚刃ラジアスエンドミル - MSRS230

無限コーティング2枚刃ラジアスエンドミル - MSRS230 - NS(日進工具)無限コーティング2枚刃ラジアスエンドミル - MSRS230 - NS(日進工具)無限コーティング2枚刃ラジアスエンドミル - MSRS230 - NS(日進工具)無限コーティング2枚刃ラジアスエンドミル - MSRS230 - NS(日進工具)

ストレートとコーナーR加工が同時にできます。
刃長を短くし、高速加工に最適です。

刃長l(mm)8刃数2材質超微粒子超硬合金全長(mm)65シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)4表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°首角γ(°)9加工可能硬度~55HRCまで加工可能コーナー形状ラジアスR公差(mm)±0.01刃径公差(mm)0~-0.02内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナーR(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06578056MSRS230 4 X 0.1728-82390.1
9,600
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
06578074MSRS230 4 X 0.3728-82550.3
9,600
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
06578083MSRS230 4 X 0.5728-82630.5
9,600
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
06578065MSRS230 4 X 0.2728-82470.2
9,600
取扱い終了
代替品有
06578092MSRS230 4 X 1728-82711
10,500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06578065MSRS230 4 X 0.248992011MSRS230 4XR0.2MSRS230 4 X 0.2 無限コーティング2枚刃ラジアスエンドミル MSRS230 NS(日進工具) 48992011無限コーティング2枚刃ラジアスエンドミル MSRS230NS(日進工具)1本
5,898
税込6,488
注文コードが変更になりました
06578092MSRS230 4 X 148992045MSRS230 4XR1MSRS230 4 X 1 無限コーティング2枚刃ラジアスエンドミル MSRS230 NS(日進工具) 48992045無限コーティング2枚刃ラジアスエンドミル MSRS230NS(日進工具)1本
6,798
税込7,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする