NS(日進工具)
無限コーティング2枚刃ラジアスエンドミル - MSRS230
ストレートとコーナーR加工が同時にできます。
刃長を短くし、高速加工に最適です。
刃長l(mm)
10
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
5
表面処理
無限コーティング(TiAlN系)
ねじれ角
30°
首角γ(°)
9
加工可能硬度
~55HRCまで加工可能
コーナー形状
ラジアス
R公差(mm)
±0.01
刃径公差(mm)
0~-0.02
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全6種類を絞り込む
コーナーR(mm)
選択してください
0.1
0.2
0.3
0.5
1
1.5
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナーR(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06578101
MSRS230 5 X 0.1
728-8280
0.1
¥
9,700
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
06578117
MSRS230 5 X 0.2
728-8298
0.2
¥
9,700
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
06578126
MSRS230 5 X 0.3
728-8301
0.3
¥
9,700
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
06578144
MSRS230 5 X 1
728-8328
1
¥
10,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
06578153
MSRS230 5 X 1.5
728-8336
1.5
¥
11,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06578135
MSRS230 5 X 0.5
728-8310
0.5
¥
9,700
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください