NS(日進工具)
無限コーティング4枚刃ラジアスエンドミル - MSRS430
ストレートとコーナーR加工が同時にできます。
刃長を短くし、高速加工に最適です。
刃長l(mm)
24
刃数
4
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
110
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
12
表面処理
無限コーティング(TiAlN系)
ねじれ角
30°
加工可能硬度
~55HRCまで加工可能
コーナー形状
ラジアス
R公差(mm)
±0.02
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナーR(mm)
刃径公差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06578406
MSRS430 12 X 0.1
728-8581
0.1
0/-0.02
¥
38,300
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
06578415
MSRS430 12 X 0.2
728-8590
0.2
0/-0.02
¥
38,300
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
06578424
MSRS430 12 X 0.3
728-8603
0.3
0/-0.02
¥
38,300
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
06578433
MSRS430 12 X 0.5
728-8611
0.5
0~-0.02
¥
38,300
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
06578451
MSRS430 12 X 1.5
728-8638
1.5
0/-0.02
¥
39,600
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
06578467
MSRS430 12 X 2
728-8646
2
0/-0.02
¥
39,600
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
06578476
MSRS430 12 X 2.5
728-8654
2.5
0/-0.02
¥
40,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
06578485
MSRS430 12 X 3
728-8662
3
0/-0.02
¥
40,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
06578442
MSRS430 12 X 1
728-8620
1
0~-0.02
¥
38,300
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください