小型電動油圧ポンプ(複動シリンダー用)

小型電動油圧ポンプ(複動シリンダー用) - 日東造機小型電動油圧ポンプ(複動シリンダー用) - 日東造機

軽量、小型で現場への持ち運びが簡単にできます。
単相100V電源対応なので現場を選びません。
作業の効率化と省エネルギー化を重視した、高・低圧自動2段切り換えポンプ。
特殊2段プランジャーポンプと、このクラス初のアンロードバルブの採用により、15MPa(150kgf/cm2)まで2.5L/分の吐出量を実現。
小型積層バルブなどアクセサリー類が豊富に用意されていて、様々な用途に対応。

油タンク油量(L)3種類その他ポンプ電流(A)9.5(最大時)電圧(V)単相100(50/60Hz)最高使用圧力(MPa)(高圧/低圧)70/15吐出量(L/min)(高圧/低圧)0.35/2.5絶縁種別E種全閉油タンク有効油量(L)2電動機出力(kW)0.45内容量1台
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06598541UP-45SVG-7
204,000
199,800
219,780(税込)
当日出荷
06598575UP-45SVG-8SP
309,000
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
06598602UP-45SVG-8WP
309,000
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
06598654UP-45SVG-8H
254,000
249,800
274,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
06598532UP-45SV-7
178,000
取扱い終了
06598557UP-45SVS-7
220,000
取扱い終了
06598566UP-45SV-8SP
283,000
取扱い終了
06598584UP-45SVS-8SP
325,000
取扱い終了
06598593UP-45SV-8WP
283,000
取扱い終了
06598611UP-45SVS-8WP
325,000
取扱い終了
06598627UP-45SV-8A
228,000
取扱い終了
06598636UP-45SVS-8A
270,000
取扱い終了
06598645UP-45SV-8H
228,000
取扱い終了
06598663UP-45SVS-8H
270,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする