曜日別特売

ダスターカプラ(ソケット)

ダスターカプラ(ソケット) - 日東工器ダスターカプラ(ソケット) - 日東工器ダスターカプラ(ソケット) - 日東工器ダスターカプラ(ソケット) - 日東工器

ハイカプラにコンパクトなダスタ機能を内蔵。
工具を接続したままでダスタ作業ができ、作業性が向上
ボールベアリング式のスイベル機構で、ホースのねじれがなく手にかかる負担を軽減。
ダスタボタンの操作が楽にできる、圧力バランスバルブを採用。
始業前のドレーン抜き作業も容易です。
流体の流れ方向-流体はソケットからプラグ側に流します。
互換性ーハイカプラシリーズ各製品の20・30・40型プラグと接続できます。
真空用途適合性-単体時及び接続時ともに真空用途には使用できません

材質(本体)本体:アルミニウム、カプラ:鋼鉄(クロムめっき)最高使用圧力(MPa)1.0ソケットorプラグソケット備考標準材質使用温度範囲(℃)-5~+60寸法H(mm)40.5材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]日東記号SGノズル噴射角45°内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
摘要
質量(g)
寸法A(mm)
寸法Ls(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02112686DCS-20PH STEEL NBR113-36831/4”ホース用16830117.9
4,830
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
02112695DCS-30PH STEEL NBR113-36913/8”ホース用17134121.9
4,830
3,998
4,398(税込)
当日出荷
02112704DCS-40PH STEEL NBR113-37131/2”ホース用19336123.9
5,000
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
02112722DCS-85PNG STEEL NBR113-3675Φ8.5×Φ12.5ウレタンホース用18590176.9
4,890
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする