チューブフィッター付スモールカプラ

チューブフィッター付スモールカプラ - 日東工器

・チューブ配管、カプラ接続は簡単操作のワンタッチ式。
・耐食性に優れたクロムメッキ仕様(本体)。
・限られたスペースの配管作業に適した小型・軽量タイプ。
・同タイプカプラと互換性があり、併用可能。
カプラ・タイプ: スモールカプラ
適用チューブサイズ(外径)(mm): ポリウレタン:Φ6±0.1・Φ8±0.15 ナイロン:Φ6+0.05-0.08・Φ8+0.05-0.1 4フッ化エチレン樹脂:Φ6±0.07・Φ8±0.07
最高使用圧力MPa(kgf/cm^2): 0.7(7)
耐圧力MPa(kgf/cm^2): 1.05(11)
真空用途適合性kPa(mmHg): 接続時のみ-53.3(-400)
最小断面積: 12.5mm^2
シール材質使用温度範囲:

材質(本体)カプラ:真鍮(クロムメッキ) チューブフィッター:真鍮(ニッケルメッキ)材質(シール)ニトリルゴム 日東記号:SG 使用温度範囲:-5℃~+60℃ 備考:標準材質内容量1セット(10個)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
形状
適合チューブ外径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02115206MS-20PC-6プラグストレート型Φ6
5,800
取扱い終了
02115215MS-20PC-8プラグストレート型Φ8
6,000
取扱い終了
02115224MS-20PCL-6プラグL型Φ6
6,600
取扱い終了
02115233MS-20PCL-8プラグL型Φ8
7,200
取扱い終了
02115242MS-20SC-6ソケットストレート型Φ6
14,300
取扱い終了
02115251MS-20SC-8ソケットストレート型Φ8
14,500
取扱い終了
02115267MS-20SCB-6ソケットパネル取付型Φ6
15,650
取扱い終了
02115276MS-20SCB-8ソケットパネル取付型Φ8
16,450
取扱い終了
02115285MS-20SCL-6ソケットL型Φ6
15,100
取扱い終了
02115294MS-20SCL-8ソケットL型Φ8
15,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする