エルボ

エルボ - SMC

ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタンのいずれにも使用可能です。配管工数を大幅に短縮し省スペースを実現します。シール付が標準仕様

流体空気/一般工業用水最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)C3604BD・PBT・PP使用温度範囲(℃)空気:-5~60/水:0~40 (凍結なきこと)色(本体)黒色使用真空圧力(kPa)-100
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
形状
適合チューブ外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00611012KQL23-001袋(10個)ユニオンエルボ3.2
4,100
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
00610741KQL04-001袋(10個)-4
取扱い終了
返品不可
00610793KQL06-001袋(10個)-6
取扱い終了
返品不可
00610854KQL08-001袋(10個)-8
取扱い終了
返品不可
00610897KQL10-001袋(5個)-10
取扱い終了
返品不可
00610942KQL12-001袋(5個)-12
取扱い終了
返品不可
00610985KQL16-001袋(5個)ユニオンエルボ16
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする