タッチコネクター5/SUSバルクヘッドユニオン

タッチコネクター5/SUSバルクヘッドユニオン - 千代田通商タッチコネクター5/SUSバルクヘッドユニオン - 千代田通商タッチコネクター5/SUSバルクヘッドユニオン - 千代田通商

耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!

形状バルクヘッドユニオン使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)SUS303材質(ねじ部)SUS303接続ねじ種類M適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
寸法A(mm)
二面幅H(mm)
チューブ挿入長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05728913FS4-00BU432.6141218.2
2,800
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05728947FS8-00BU832.61913.727.6
2,850
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05729035FS6-00BU632.61712.524
2,950
2,698
2,968(税込)
当日出荷
05729087FS10-00BU1032.62414.643.2
3,070
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
05729735FS12-00BU1234.62415.448.3
4,800
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする