ブラインドプラグ(樹脂)

ブラインドプラグ(樹脂) - 千代田通商ブラインドプラグ(樹脂) - 千代田通商ブラインドプラグ(樹脂) - 千代田通商ブラインドプラグ(樹脂) - 千代田通商ブラインドプラグ(樹脂) - 千代田通商ブラインドプラグ(樹脂) - 千代田通商
(2件のレビュー)

用具不要のワンタッチ着脱。
本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。
最大流量。
カラー表示リングが装着できます。シール加工付

形状ブラインドプラグ使用流体圧縮空気、真空材質(本体)ポリアセタール適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(Φmm)
寸法C(Φmm)
寸法L(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02124421RP-1040101422.22.5
100
92
101(税込)
当日出荷
02124437RP-1243121623.64
100
92
101(税込)
当日出荷
02124446RP-43048150.5
90
84
92(税込)
当日出荷
02124455RP-63661019.71
90
84
92(税込)
当日出荷
02124464RP-836812192
90
84
92(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02124446
2021-06-26
用途: 燃料タンクのガソリンを止める時に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

キャブレターの掃除の時に使いました。
漏れもなく止まっています。安く購入できて良かったです。

対象商品 : 02124464
2018-08-09
用途: バイク燃料系ホース交換
サービス業

店舗で探しにくい便利な小物が手に入り、非常に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする