曜日別特売

タッチコネクターFUJI/ユニオンエルボ(樹脂)

タッチコネクターFUJI/ユニオンエルボ(樹脂) - 千代田通商タッチコネクターFUJI/ユニオンエルボ(樹脂) - 千代田通商

用具不要のワンタッチ着脱。
本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。
最大流量。
カラー表示リングが装着できます。シール加工付

形状ユニオンエルボ使用流体圧縮空気、真空材質(本体)ポリアセタール材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法C(Φmm)
寸法E1(Φmm)
寸法E2(Φmm)
チューブ挿入長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
021246834R-00UL417.7117.16.5155
310
299
329(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
021247626R-00UL619.5138.37.516.37
320
319
351(税込)
当日出荷
021248668R-00UL821.7159.5917.510
340
339
373(税込)
当日出荷
返品不可
0212450710R-00UL1023.51710.51018.312.5
420
419
461(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
0212458612R-00UL1225.6201211.519.416
440
439
483(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする