曜日別特売

タッチコネクターFUJI/レデューサ(金属)

タッチコネクターFUJI/レデューサ(金属) - 千代田通商タッチコネクターFUJI/レデューサ(金属) - 千代田通商タッチコネクターFUJI/レデューサ(金属) - 千代田通商タッチコネクターFUJI/レデューサ(金属) - 千代田通商タッチコネクターFUJI/レデューサ(金属) - 千代田通商
(1件のレビュー)

用具不要のワンタッチ着脱。
本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。
最大流量。
カラー表示リングが装着できます。シール加工付

最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100形状レデューサー材質(本体)C3604(黄銅)使用温度範囲(℃)-5~60使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)内容量1個
全9種類を絞り込む
寸法A(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
021246654-6RC346
310
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
021246744-8RC32.98
310
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
021246564-10RC30.910
310
269
296(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
021247536-8RC35.58
340
299
329(税込)
当日出荷
021247356-10RC36.210
340
299
329(税込)
当日出荷
メーカー直送
021247446-12RC34.212
340
299
329(税込)
当日出荷
メーカー直送
021248418-10RC3710
360
339
373(税込)
当日出荷
021248578-12RC38.512
360
339
373(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
0212449110-12RC39.312
390
329
362(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02124674
2019-06-19
用途: エアーチューブ用
飲食業

金属製なので経年劣化で変色などは心配ですが、不具合なく使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする