曜日別特売

ユニット・VQ0251シリーズ

ユニット・VQ0251シリーズ - SMC
切換方式2位置ダブル種別ベース配管形プラグリードシール方式3単体性シール有効断面積(mm2)(CV値)3.6(0.2)内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00603556VQ0251-1LAC100(50/60Hz)L形プラグコネクタリード線付(リード線長さ300mm)
11,110
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
00603574VQ0251-1MAC100(50/60Hz)M形プラグコネクタリード線付(リード線長さ300mm)
11,110
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
00603583VQ0251-1MOAC100(50/60Hz)M形プラグコネクタ コネクタなし
10,780
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
00603601VQ0251-2LAC200(50/60Hz)L形プラグコネクタリード線付(リード線長さ300mm)
11,110
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
00603617VQ0251-2LOAC200(50/60Hz)L形プラグコネクタ コネクタなし
10,780
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
00603626VQ0251-2MAC200(50/60Hz)M形プラグコネクタリード線付(リード線長さ300mm)
11,110
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
00603635VQ0251-2MOAC200(50/60Hz)M形プラグコネクタ コネクタなし
10,780
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
00603547VQ0251-1GAC100(50/60Hz)グロメット(リード線長さ300mm)
オープン
取扱い終了
返品不可
00603565VQ0251-1LOAC100(50/60Hz)L形プラグコネクタ コネクタなし
取扱い終了
返品不可
00603592VQ0251-2GAC200(50/60Hz)グロメット(リード線長さ300mm)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする