ユニット・VQ0450シリーズ

ユニット・VQ0450シリーズ - SMC
種別ベース配管形プラグリード切換方式3位置エキゾーストセンタシール方式メタルシール有効断面積(mm2)(CV値)2.0(0.11)内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00603854VQ0450-1LAC100(50/60Hz)L形プラグコネクタリード線付(リード線長さ300mm)
12,270
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
00603872VQ0450-1MAC100(50/60Hz)M形プラグコネクタリード線付(リード線長さ300mm)
12,270
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
00603881VQ0450-1MOAC100(50/60Hz)M形プラグコネクタ コネクタなし
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
00603906VQ0450-2LAC200(50/60Hz)L形プラグコネクタリード線付(リード線長さ300mm)
12,270
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
00603915VQ0450-2LOAC200(50/60Hz)L形プラグコネクタ コネクタなし
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
00603924VQ0450-2MAC200(50/60Hz)M形プラグコネクタリード線付(リード線長さ300mm)
12,270
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
00603933VQ0450-2MOAC200(50/60Hz)M形プラグコネクタ コネクタなし
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
00603845VQ0450-1GAC100(50/60Hz)グロメット(リード線長さ300mm)
オープン
取扱い終了
返品不可
00603863VQ0450-1LOAC100(50/60Hz)L形プラグコネクタ コネクタなし
取扱い終了
返品不可
00603897VQ0450-2GAC200(50/60Hz)グロメット(リード線長さ300mm)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする