曜日別特売

5ポート・VFR3000シリーズ

5ポート・VFR3000シリーズ - SMC
種別ノンプラグインタイプ切換方式3位置プレッシャーセンタポート数5内容量1個
全8種類を絞り込む
接続口径
8種類すべて表示中
注文コード
品番
接続口径
コイル定格電圧(V)
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00598385VFR3510-2E-021/4AC200(50/60Hz)グロメットターミナル
18,650
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
00598394VFR3510-2E-033/8AC200(50/60Hz)グロメットターミナル
18,650
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
00598324VFR3510-1D-021/4AC100(50/60Hz)DIN形ターミナル
取扱い終了
返品不可
代替品有
00598333VFR3510-1D-033/8AC100(50/60Hz)DIN形ターミナル
取扱い終了
返品不可
代替品有
00598342VFR3510-1E-021/4AC100(50/60Hz)グロメットターミナル
取扱い終了
返品不可
代替品有
00598351VFR3510-1E-033/8AC100(50/60Hz)グロメットターミナル
取扱い終了
返品不可
代替品有
00598367VFR3510-2D-021/4AC200(50/60Hz)DIN形ターミナル
取扱い終了
返品不可
代替品有
00598376VFR3510-2D-033/8AC200(50/60Hz)DIN形ターミナル
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00598324VFR3510-1D-0229599421VFR3510-1D-02VFR3510-1D-02 5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズ SMC 295994215ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズSMC1個
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました
00598333VFR3510-1D-0329599437VFR3510-1D-03VFR3510-1D-03 5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズ SMC 295994375ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズSMC1個
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました
00598342VFR3510-1E-0229599491VFR3510-1E-02VFR3510-1E-02 5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズ SMC 295994915ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズSMC1個
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました
00598351VFR3510-1E-0329599507VFR3510-1E-03VFR3510-1E-03 5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズ SMC 295995075ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズSMC1個
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました
00598367VFR3510-2D-0229599534VFR3510-2D-02VFR3510-2D-02 5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズ SMC 295995345ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズSMC1個
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました
00598376VFR3510-2D-0329599543VFR3510-2D-03VFR3510-2D-03 5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズ SMC 295995435ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズSMC1個
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする