カチオン取付金具(L字タイプ) 6041

カチオン取付金具(L字タイプ) 6041 - エーモン

日曜大工、家具の横転防止に。
錆にくいカチオン電着塗装。
皿ビスに対応。

寸法(厚さ×幅W×長さL)mm2×40×22×22適合皿ビス4材質鋼板表面処理カチオン電着塗装内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06651023取付金具 6041
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする