曜日別特売

チップ CCGT-F

チップ CCGT-F - 京セラ
切刃長さ(mm)4.8逃げ角(度)7厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ(F・FSF)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04873951CCGT040102R-F PR9300.2PR930
20,000
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
04873836CCGT040101R-F-KW10
14,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04873854CCGT040101R-F-PR930
17,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04873863CCGT040101R-F-TN60
12,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04873933CCGT040102R-F0.2KW10
14,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04873967CCGT040102R-F0.2TN60
12,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04874037CCGT040104R-F0.4KW10
14,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04874055CCGT040104R-F0.4PR930
17,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04874064CCGT040104R-F0.4TN60
12,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04873775CCGT0401003R-F0.03PR930
17,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする