曜日別特売

チップ CCGT-FR-U

チップ CCGT-FR-U - 京セラ
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37394481CCGT09T3003FR-U KW109.73.970.039.525
16,500
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
01799665CCGT060201FR-U KW106.52.380.16.35
13,800
9,698
10,668(税込)
8日以内出荷
01799683CCGT060202FR-U KW106.52.380.26.35
13,800
9,698
10,668(税込)
当日出荷
01799708CCGT09T301FR-U KW109.73.970.19.525
16,500
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
01799726CCGT09T302FR-U KW109.73.970.29.525
16,500
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
04874414CCGT060201FR-U6.52.38-6.35
11,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04874432CCGT060201FR-U6.52.38-6.35
13,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04874457CCGT060201FR-U6.52.38-6.35
11,000
取扱い終了
04874484CCGT060201FR-U6.52.38-6.35
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04874134CCGT0602003FR-U6.52.380.036.35
13,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04875674CCGT09T302FR-U9.73.970.29.525
17,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40584862CCGT0602003FR-U6.52.380.036.35
11,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40584871CCGT0602003FR-U6.52.380.036.35
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40585036CCGT060201FR-U6.52.38-6.35
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40585027CCGT060201FR-U6.52.38-6.35
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40585045CCGT060201FR-U6.52.38-6.35
12,500
取扱い終了
40585054CCGT060201FR-U6.52.38-6.35
10,000
取扱い終了
40585316CCGT060202FR-U6.52.380.26.35
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40585325CCGT060202FR-U6.52.380.26.35
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40585334CCGT060202FR-U6.52.380.26.35
12,500
取扱い終了
40585343CCGT060202FR-U6.52.380.26.35
10,000
取扱い終了
40585657CCGT09T3003FR-U9.73.970.039.525
12,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40585806CCGT09T301FR-U9.73.97-9.525
12,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40585815CCGT09T301FR-U9.73.97-9.525
12,000
取扱い終了
40586034CCGT09T302FR-U9.73.970.29.525
12,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40586043CCGT09T302FR-U9.73.970.29.525
12,000
取扱い終了
48891656CCGT09T301FR-U TN60109.73.970.19.525
12,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
48891744CCGT09T302FR-U TN60109.73.970.29.525
12,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01799647CCGT0602003FR-U KW106.52.380.036.35
11,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする